1pyp1 | Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT Van bi đồng thau 1PYP1 Nội tuyến Fnpt 3/4 In | AB2ZJL

APPROVED VENDOR 1PYP1 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB2ZJL phần: 1PYP1

Cách nhận hàng có thể 2, Thứ Năm
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
€33.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi có rãnh thoát nước
Chất liệu bóngĐồng thau mạ Chrome
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểThau
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuThép với tay cầm Vinyl
Loại xử lýLever
Max. Sức ép600 psiCWP
Kích thước đường ống3 / 4 "
Hải cảngFull
Chất liệu ghếPTFE
Vật liệu gốcThau
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 350 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8481801085
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYN9 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1/2 In | AB2ZJK 1PYN9Thép với tay cầm Vinyl1 / 2 "€22.94
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1PYP2 Van bi đồng nội tuyến Fnpt 1 In | AB2ZJM 1PYP2Thép không gỉ với tay cầm Vinyl1"€46.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYP1 Brass Ball Valve Inline Fnpt 3/4 In
€33.38 /đơn vị