Hose Master G100cm080 | Ống kim loại 1 X 8 In | 6mp33 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOSE MASTER G100CM080 Ống kim loại 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33

HOSE MASTER Ống kim loại G100CM080 1 x 8 inch

Trong kho
Mục: AE9UYJ phần: G100CM080Tham chiếu chéo: 6MP33

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€112.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng kim loại linh hoạt
Chất liệu bệnThép không gỉ
đường kính1"
Năng động Min. Bán kính uốn cong (In.)9.0
Loại phù hợpThép carbon nam NPT
Chất liệu ốngThép không gỉ
Chiều dài8"
Tối đa Nhiệt độ.850 F
Tối đa Áp suất làm việc @ 70 F718
Min tĩnh Bán kính uốn cong (In.)2.7

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhNăng động Min. Bán kính uốn cong (In.)Loại phù hợpChiều dàiTối đa Áp suất làm việc @ 70 FMin tĩnh Bán kính uốn cong (In.)Giá cả
HOSE MASTER G200PF090 Ống kim loại 2 x 9 In | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0Mặt bích tấm thép carbon 150 Pound9"2755.1€358.12
HOSE MASTER G300PF090 Ống kim loại 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0Mặt bích tấm thép carbon 150 Pound9"2507.8€457.62
HOSE MASTER G400PF090 Ống kim loại 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0Mặt bích tấm thép carbon 150 Pound9"2109.8€574.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOSE MASTER Ống kim loại G100CM080 1 x 8 inch
€112.44 /đơn vị