Thiết Bị Truyền Động Điện Honeywell Ms7520a2007 | 2hfe3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động điện HONEYWELL MS7520A2007, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Hồi xuân | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 Thiết bị truyền động điện, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Lò xo hồi vị

Trong kho
Khoản mục: AC2APY phần: MS7520A2007Tham chiếu chéo: 2HFE3
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
€595.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 140 F
Độ sâu2-15 / 16 "
Kết nối điệnDải thiết bị đầu cuối vít kín
Chiều cao9.75 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ16 VA
Công suất Rating50 / 60Hz
Loại trụcKẹp tự định tâm
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.95 +/- 3
Loại chuyển đổiSPDT
Thời gian (Giây)90
Mô-men xoắn175 In.
KiểuXuân về
điện áp24 AC
Chiều rộng3 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.24
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8501104040
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Thiết bị truyền động điện Honeywell MS7520A2007 dùng để điều khiển hoặc điều chỉnh bộ giảm chấn / van để vận hành tự động
  • Có một lò xo tích hợp trở lại để đưa động cơ trở lại vị trí bình thường khi phát hiện sự cố mất điện
  • Có trục tự định tâm có khả năng quay theo cả chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ, với mô-men xoắn cực đại là 175 inch-lb
  • Gắn trực tiếp để cài đặt dễ dàng
  • Dải thiết bị đầu cuối vít kín đảm bảo kết nối điện an toàn
  • Đi kèm với tay quay 3 mm, giá đỡ và bộ chuyển đổi trục

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngKết nối điệnGiá cả
HONEYWELL MS4120F1006 Bộ truyền động hai vị trí Spring Return | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 đến 130 F3-15 / 16 "15175 In.120 AC2 15 / 16 "(2) Kết nối ống dẫn linh hoạt 3/8 "tích hợp€728.74
Thiết bị truyền động HONEYWELL MS4120F1204, Hồi xuân, Gắn trực tiếp, 2 công tắc SPDT | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPĐT-40 đến 130 F3-15 / 16 "15175 In.120 AC2 15 / 16 "(2) Kết nối ống dẫn linh hoạt 3/8 "tích hợp€838.62
HONEYWELL MS7510A2008 Bộ truyền động 14va Giá đỡ | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 đến 140 F2-15 / 16 "9088 In.24 AC3 15 / 16 "Dải thiết bị đầu cuối vít kín€456.71
HONEYWELL MS8103A1130 Bộ truyền động Spring Return 27 Lbs Switch | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 đến 149 F3-5 / 32 "4527 In.24 AC / DC3.62 "Dải thiết bị đầu cuối vít kín€393.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL MS7520A2007 Thiết bị truyền động điện, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Lò xo hồi vị
€595.07 /đơn vị