Thiết bị truyền động Honeywell Ms4120f1204, Gắn trực tiếp | 2hez1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động HONEYWELL MS4120F1204, Hồi xuân, Gắn trực tiếp, 2 công tắc SPDT | AC2APA 2HEZ1

HONEYWELL MS4120F1204 Thiết bị truyền động, Trả về lò xo, Gắn trực tiếp, 2 Công tắc SPDT

Trong kho
Khoản mục: AC2APA phần: MS4120F1204Tham chiếu chéo: 2HEZ1
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
€756.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 130 F
Độ sâu3-15 / 16 "
Kết nối điện(2) Kết nối ống dẫn linh hoạt 3/8 "tích hợp
Chiều cao10 11 / 16 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụLái xe 0.35A, 35W, Giữ 0.15A, 10W
Loại trụcHình vuông 3/8 đến 1-3 / 8 "hoặc 3/8 đến 11/16"
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.95 +/- 3
Loại chuyển đổi2 SPĐT
Thời gian (Giây)15
Mô-men xoắn175 In.
KiểuXuân về
UPC085267224185
điện áp120 AC
Chiều rộng2 15 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)43.18
Chiều rộng tàu (cm)17.53
Mã HS8501106060
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để điều khiển động cơ cung cấp khả năng điều khiển theo tỷ lệ hoặc nổi cho bộ giảm chấn và van
  • Bao gồm 2 công tắc phụ, một tay quay 3 mm và một bộ chuyển đổi trục tự định tâm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại chuyển đổiNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuThời gian (Giây)Mô-men xoắnđiện ápChiều rộngKết nối điệnGiá cả
HONEYWELL MS4120F1006 Bộ truyền động hai vị trí Spring Return | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 đến 130 F3-15 / 16 "15175 In.120 AC2 15 / 16 "(2) Kết nối ống dẫn linh hoạt 3/8 "tích hợp€657.59
HONEYWELL MS7510A2008 Bộ truyền động 14va Giá đỡ | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 đến 140 F2-15 / 16 "9088 In.24 AC3 15 / 16 "Dải thiết bị đầu cuối vít kín€426.51
Thiết bị truyền động điện HONEYWELL MS7520A2007, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, Hồi xuân | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 đến 140 F2-15 / 16 "90175 In.24 AC3 15 / 16 "Dải thiết bị đầu cuối vít kín€555.73
HONEYWELL MS8103A1130 Bộ truyền động Spring Return 27 Lbs Switch | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 đến 149 F3-5 / 32 "4527 In.24 AC / DC3.62 "Dải thiết bị đầu cuối vít kín€367.16

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL MS4120F1204 Thiết bị truyền động, Trả về lò xo, Gắn trực tiếp, 2 Công tắc SPDT
€756.75 /đơn vị