American Lock A1105ylw | 4ena7 | Khóa móc khóa | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

KHÓA MỸ A1105YLW Ổ khóa khóa có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch | AD7HVB 4ENA7

AMERICAN LOCK Ổ khóa khóa A1105YLW có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7HVB phần: A1105YLWTham chiếu chéo: 4ENA7
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
€24.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa móc khóa
Màu cơ thểMàu vàng
Kết thúc cơ thểanodized
Chiều cao cơ thể1.875 "
Chiều dài cơ thể1.875 "
Vật liệu cơ thểanodized nhôm
Độ dày cơ thể3 / 4 "
Chiều rộng cơ thể1.5 "
MàuMàu vàng
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácXác thực xác nhận quyền sở hữu môi trường UL
Loại chínhKhác nhau
Cơ chế khóaTumbler 5 chân
Khóa chínhKhông
Số ghim5
Còng Dia.1 / 4 "
Chiều cao cùm1"
Vật liệu còngThép boron mạ Chrome
Loại còngMở
Chiều rộng còng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8301106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu cơ thểMàuChiều cao cùmLoại còngGiá cả
KHÓA MỸ A1106RED Ổ khóa khóa có khóa màu đỏ khác nhau Đường kính còng 1/4 inch | AB3GZL 1TDB6 A1106REDđỏđỏ1.5 "Mở€27.08
KHÓA MỸ A1106YLW Ổ khóa khóa có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch | AB3GZM 1TDB7 A1106YLWMàu vàngMàu vàng1.5 "Mở€27.08
KHÓA MỸ A1106BLU Ổ khóa khóa có khóa Đường kính 1/4 inch màu xanh lam khác nhau | AB3GZN 1TDB8 A1106BLUMàu xanh da trờiMàu xanh da trời1.5 "Mở€27.08
KHÓA MỸ A1106GRN Ổ khóa khóa có khóa Màu xanh lục khác nhau 1/4in. Đường kính | AB3GZP 1TDB9 A1106GRNmàu xanh lámàu xanh lá1.5 "Mở€27.08
KHÓA MỸ A1106BLK Ổ khóa khóa có khóa màu đen khác nhau 1/4in. Đường kính | AB3GZQ 1TDC1 A1106BLKĐenĐen1.5 "Mở€27.08
KHÓA MỸ A1106ORJ Ổ khóa khóa có khóa màu cam khác nhau Đường kính 1/4 inch | AB3GZR 1TDC2 A1106ORJtrái camtrái cam1.5 "Mở€27.08
KHÓA MỸ A1106CLR Ổ khóa khóa có khóa bằng bạc khác nhau Đường kính 1/4 inch | AD7HUR 4EMZ7 A1106CLRGói BạcGói Bạc1.5 "Mở€27.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMERICAN LOCK Ổ khóa khóa A1105YLW có khóa màu vàng khác nhau Đường kính 1/4 inch
€24.02 /đơn vị