Thiết bị truyền động Modutrol Honeywell M9184d1021, 18 W | 1d290 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị truyền động Modutrol HONEYWELL M9184D1021, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290

HONEYWELL M9184D1021 Bộ truyền động Modutrol, 24 V, 18 W

Trong kho
Khoản mục: AA9GGA phần: M9184D1021Tham chiếu chéo: 1D290
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
€2,444.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 150 F
Độ sâu7-5 / 16 "
Kết nối điệnKết nối nhanh thiết bị đầu cuối
Chiều cao6.437 "
Kiểu lắpGắn kết từ xa
Công suất tiêu thụ20 VA
Công suất Rating17/15VA
Thay thế Honeywell MotorsM944A, C, D và M954
Loại trụcDouble-End, 3/8-Square
Loại tín hiệuTỷ lệ, 135 Ohms
Mùa xuân trở vềKhông
Độ đột quỵ.90 để 160
Thời gian (Giây)30 để 60
Mô-men xoắn150 In.
KiểuKhông Xuân Về
điện áp24
Chiều rộng5.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)27.43
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8501104080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ truyền động điều khiển tỷ lệ hồi lưu không dùng lò xo lý tưởng để sử dụng cùng với bộ điều khiển để cung cấp đầu ra Series 90 để vận hành bộ giảm chấn hoặc van
  • Có động cơ ngâm trong dầu và hộp số để giảm tổn thất do ma sát và hộp đấu dây có khả năng bảo vệ thời tiết 3 cấp độ NEMA
  • Lò xo tích hợp đưa động cơ trở lại vị trí bình thường khi nguồn điện bị ngắt
  • Được UL liệt kê, được chứng nhận CSA và được đánh dấu CE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại trụcNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuMùa xuân trở vềLoại chuyển đổiThời gian (Giây)Mô-men xoắnKiểuGiá cả
HONEYWELL M9185D1004 Động cơ 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Double-End, 3/8-Square-40 đến 140 F8-3 / 4 "-30 để 6060 In.Xuân về€2,289.55
HONEYWELL MS4104F1010 Bộ truyền động điện 30 inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "vòng0 độ đến 130 độ F3.25 "2 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại30 in.- lb.-€436.22
Bộ truyền động điện HONEYWELL MS8104F1010 30 Inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11 MS8104F10101/2 "vòng0 độ đến 130 độ F3.25 "3 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại30 in.- lb.-€390.98
HONEYWELL MS4109F1010 Bộ truyền động điện 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "vòng0 độ đến 130 độ F3.25 "4 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại80 in.- lb.-€513.66
Thiết bị truyền động điện HONEYWELL MP909E1059 Chiều cao 4-1 / 2 inch x Chiều rộng 5 inch x Chiều sâu 9-7 / 8 inch | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Tự định tâm-28 độ đến +160 độ F40.12 "----€317.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL M9184D1021 Bộ truyền động Modutrol, 24 V, 18 W
€2,444.58 /đơn vị