Honeywell Ms8104f1010 | Thiết bị truyền động điện 30 Inch-lb. 3 Spdt | 34gr11 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ truyền động điện HONEYWELL MS8104F1010 30 Inch-lb. 3 SPDT | AH4GLK 34GR11

HONEYWELL MS8104F1010 Thiết Bị Truyền Động Điện 30 Inch-lb. 3 SPĐT

Trong kho
Khoản mục: AH4GLK phần: MS8104F1010Tham chiếu chéo: 34GR11
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
€365.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThiết bị truyền động điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi0 độ đến 130 độ F
Độ sâu3.25 "
Kết nối điệnKhách hàng tiềm năng được mã hóa màu
Chiều cao8 15 / 16 "
Kiểu lắpNúi trực tiếp
Công suất tiêu thụ16VA Lái xe, 8VA Tổ chức
Thay thế Honeywell MotorsMfr. Số ML8115A1005, ML8115A1013, ML8115B1004, ML8115B1012, ML8115H1008, ML8115J1005, ML8202F1006 và ML8302F1004
Loại trục1/2 "vòng
Loại tín hiệuOn / Off
Mùa xuân trở về
Độ đột quỵ.95 +/- 3
Loại chuyển đổi3 SPĐT
Thời gian (Giây)15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại
Mô-men xoắn30 in.- lb.
UPC085267719827
điện áp24 VAC
Chiều rộng5.125 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)32.77
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại trụcNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viĐộ sâuMùa xuân trở vềLoại chuyển đổiThời gian (Giây)Mô-men xoắnKiểuGiá cả
Thiết bị truyền động Modutrol HONEYWELL M9184D1021, 24 V, 18 W | AA9GGA 1D290 M9184D1021Double-End, 3/8-Square-40 đến 150 F7-5 / 16 "Không-30 để 60150 In.Không Xuân Về€2,260.74
HONEYWELL M9185D1004 Động cơ 23 W 24 V | AD7FAG 4E389 M9185D1004Double-End, 3/8-Square-40 đến 140 F8-3 / 4 "-30 để 6060 In.Xuân về€2,138.17
HONEYWELL MS4104F1010 Bộ truyền động điện 30 inch-lb. 2 SPDT | AH4GLJ 34GR10 MS4104F10101/2 "vòng0 độ đến 130 độ F3.25 "2 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại30 in.- lb.-€393.63
HONEYWELL MS4109F1010 Bộ truyền động điện 80 Inch-lb. 4 SPDT | AH4GLL 34GR12 MS4109F10101/2 "vòng0 độ đến 130 độ F3.25 "4 SPĐT15 giây Danh nghĩa @ 60 Hz, 15 giây. Mùa xuân trở lại80 in.- lb.-€479.69
Thiết bị truyền động điện HONEYWELL MP909E1059 Chiều cao 4-1 / 2 inch x Chiều rộng 5 inch x Chiều sâu 9-7 / 8 inch | AH9BVY 39GA24 MP909E1059Tự định tâm-28 độ đến +160 độ F40.12 "----€286.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL MS8104F1010 Thiết Bị Truyền Động Điện 30 Inch-lb. 3 SPĐT
€365.12 /đơn vị