Honeywell Lsxm4n | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn chống cháy nổ | 12v035 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL LSXM4N Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZV 12V035

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn chống cháy nổ LSXM4N

Trong kho
Khoản mục: AA4MZV phần: LSXM4NTham chiếu chéo: 12V035
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
€968.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps10
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnClass1, Division1, Groups B, C, D), 9, Class 2, Division1, Groups E, F, G
Đăng ký thông tin2NC / 2NO SPDT Center Neutral, Snap Action, Double-Break
Độ sâu2.44 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao5.75 "
Đánh giá IPKhông có xếp hạng IP
Phong tràoTrung tâm CW / CCW Trung tâm
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 6, 7, 13
Lực lượng điều hành4 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi10 độ đến 250 độ F
Chiều rộng con lăn0.19 "
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 18 độ; Overtravel (OT) 57 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 10 độ
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng2"
Đầu vào dây3/4 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.64
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáKiểu truyền độngampsLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộng con lănDu lịchXếp hạng điện ápGiá cả
HONEYWELL EX-XR3 Giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu Swtch | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Cánh tay đòn quay15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giải0.75 lb-40 độ đến 160 độ F0.25 "Pretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) tối đa 90 độ125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,147.06
HONEYWELL BXN4L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Đầu quay, không có đòn bẩy104 in.- lb.-40 độ đến 158 độ F-Pretravel (PT) Tối đa 65 độ; Overtravel (OT) 20 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 35 độ600AC / 250DC€2,916.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn chống cháy nổ LSXM4N
€968.63 /đơn vị