Honeywell Bxn4l | Thiết bị truyền động bên chuyển đổi giới hạn chống cháy nổ | 12v012 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL BXN4L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZE 12V012

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn chống cháy nổ BXN4L

Trong kho
Khoản mục: AA4MZE phần: BXN4LTham chiếu chéo: 12V012

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€2,916.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngĐầu quay, không có đòn bẩy
amps10
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 loại II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
Đăng ký thông tinDuy trì, 2NC / 2NO DPDT, Snap Action, Double Break, Silver Contacts
Độ sâu2.44 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao5.75 "
Đánh giá IP67
Phong tràoCW / CCW được duy trì
NEMA Đánh giá1, 3, 4, 6, 7, 13
Lực lượng điều hành4 in.- lb.
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 158 độ F
Du lịchPretravel (PT) Tối đa 65 độ; Overtravel (OT) 20 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 35 độ
Xếp hạng điện áp600AC / 250DC
Chiều rộng2"
Đầu vào dây3/4 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáKiểu truyền độngampsLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộng con lănDu lịchXếp hạng điện ápGiá cả
HONEYWELL EX-XR3 Giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu Swtch | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Cánh tay đòn quay15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giải0.75 lb-40 độ đến 160 độ F0.25 "Pretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) tối đa 90 độ125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,147.06
HONEYWELL LSXM4N Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Đầu quay, không có đòn bẩy104 in.- lb.10 độ đến 250 độ F0.19 "Pretravel (PT) Tối đa 18 độ; Overtravel (OT) 57 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 10 độ600AC / 250DC€968.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Thiết bị truyền động bên công tắc giới hạn chống cháy nổ BXN4L
€2,916.26 /đơn vị