Honeywell Ex-xr3 | Thiết bị truyền động hàng đầu Swtch chống cháy nổ | 12v006 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL EX-XR3 Giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động hàng đầu Swtch | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động Swtch Top

Trong kho
Khoản mục: AA4MZC phần: EX-XR3Tham chiếu chéo: 12V006
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
€1,147.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc giới hạn chống cháy nổ
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vị trí thiết bị truyền độngBên
Kiểu truyền độngCánh tay đòn quay
amps15 Ấn Độ / 0.5 Độ phân giải / 0.25 Độ phân giải
Vật liệu cơ thểNhôm
Chứng nhậnATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Lớp I, Nhóm C, & D; Div. 1 & 2, Loại II, Nhóm, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Đăng ký thông tin1NC / 1NO, SPDT Duy trì Hành động Snap
Độ sâu2.02 "
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Chiều cao2.56 "
Đánh giá IPKhông có xếp hạng IP
Phong tràoCW
NEMA Đánh giá1, 7
Lực lượng điều hành0.75 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 160 độ F
Con lăn Dia.0.75 "
Chiều rộng con lăn0.25 "
Du lịchPretravel (PT) tối đa 0.219; Overtravel (OT) tối đa 90 độ
UPC661191180966
Xếp hạng điện áp125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Chiều rộng2.78 "
Đầu vào dây1/2 "-14 NPT ống dẫn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNEMA Đánh giáKiểu truyền độngampsLực lượng điều hànhNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều rộng con lănDu lịchXếp hạng điện ápGiá cả
HONEYWELL BXN4L Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Đầu quay, không có đòn bẩy104 in.- lb.-40 độ đến 158 độ F-Pretravel (PT) Tối đa 65 độ; Overtravel (OT) 20 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 35 độ600AC / 250DC€2,649.45
HONEYWELL LSXM4N Công tắc giới hạn chống cháy nổ Bộ truyền động bên | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Đầu quay, không có đòn bẩy104 in.- lb.10 độ đến 250 độ F0.19 "Pretravel (PT) Tối đa 18 độ; Overtravel (OT) 57 độ tối thiểu; Du lịch khác biệt (DT) Tối đa 10 độ600AC / 250DC€880.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 Giới hạn chống cháy nổ Thiết bị truyền động Swtch Top
€1,147.06 /đơn vị