Công tắc an toàn Honeywell Gsaa01a1b, Một cực | 11x224 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GSAA01A1B, Tiếp điểm AC Định mức: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224

HONEYWELL Công tắc khóa liên động an toàn GSAA01A1B, Định mức tiếp điểm AC: 10 A @ 600 V

Trong kho
Khoản mục: AA3WKV phần: GSAA01A1BTham chiếu chéo: 11X224
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
€343.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Xếp hạng liên hệ AC100mA đến 10A @ 600V
Chiều dài thiết bị truyền động1.5 "
Vật liệu cơ thểKhuôn đúc kẽm
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin1NO, 1NC, Mở trực tiếp, Hành động Snap, Cực đơn
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC100mA đến 10A @ 250V
Độ sâu1.65 "
Du lịch khác biệt12 Degrees
Chiều cao3.23 "
Đánh giá IP67
Phong tràoHành trình trước - 20 mm, Mở rộng - 32 mm, Hành trình đầy đủ - 85 độ
NEMA Đánh giá1, 4, 12, 13
Lực lượng điều hành2.9 in.- lb. Max
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Đi du lịch85 Degrees
Du lịch tích cực32mm
Trước khi đi du lịch20mm
RotationCW / CCW
Phong cáchQuay bên với đòn bẩy cố định
Chiều rộng1.65 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế phù hợp với các chứng nhận IEC để tắt nguồn, kiểm soát sự ra vào của nhân viên và ngăn máy khởi động khi bộ phận bảo vệ đang mở
  • Thiết kế snap-action tạo điều kiện cho các kết hợp dây điện khác nhau cùng với khả năng thay thế cho nhau
  • Vỏ kim loại đúc kẽm chắc chắn làm cho nó trở nên lý tưởng cho các ứng dụng trong nhà và ngoài trời, nơi yêu cầu niêm phong vỏ bọc được xếp hạng IP hoặc NEMA
  • Có thân màu đỏ cho khả năng hiển thị tốt hơn, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng và có thể hoạt động ở dải nhiệt độ -15 đến 185 độ F
  • Được UL liệt kê, được chứng nhận CSA và được CE phê duyệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcDu lịch khác biệtChiều dài thiết bị truyền độngVật liệu cơ thểChiều caoĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáGiá cả
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Công tắc khóa liên động 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Công tắc khóa liên động an toàn--ABS-67--€299.26
Công tắc khóa liên động HONEYWELL FF5-21-DC-10 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Công tắc khóa liên động an toàn--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GKEA01L Khóa liên động an toàn 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LKhóa liên động an toàn được vận hành bằng khóa kép--Nhựa nhiệt dẻo3.61 "66-1, 12, 13€157.26
HONEYWELL GSAA01B Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BCông tắc khóa liên động an toàn11mm1.48 "Vị trí Miễn phíKhuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Hành trình chênh lệch - 11 mm, Mở cửa thuận - 56 mm, Hành trình toàn phần - 85 Độ1, 4, 12, 13€305.97
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GSAA22C 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CCông tắc khóa liên động an toàn12mm1.99 "Vị trí Miễn phíKhuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Hành trình chênh lệch - 12 mm, Mở cửa thuận - 56 mm, Hành trình toàn phần - 85 Độ1, 4, 12, 13€763.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Công tắc khóa liên động an toàn GSAA01A1B, Định mức tiếp điểm AC: 10 A @ 600 V
€343.32 /đơn vị