Honeywell Ff5-21-dc-03 | Công tắc khóa liên động 2nc/2no Abs | 11t812 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Công tắc khóa liên động 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Công tắc khóa liên động 2nc/2no Abs

Trong kho
Khoản mục: AA3RHD phần: FF5-21-DC-03Tham chiếu chéo: 11T812
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
€299.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc khóa liên động an toàn
Độ sâu bộ truyền động2.08 "
Chiều cao bộ truyền động1.14 "
Chiều rộng bộ truyền động0.53 "
Vật liệu cơ thểABS
Chiều dài cáp9.8ft.
Đăng ký thông tin2NC / 2NO
Đánh giá liên hệ DC0.3A @ 24V
Đánh giá IP67
Khoảng cách cảm biến tắt0.67 "
Về khoảng cách cảm biến0.24 "
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 131 độ F
Chuyển độ sâu2.04 "
Chuyển đổi chiều cao1.1 "
Chuyển đổi chiều rộng0.55 "
Loại chấm dứtDây điện trần

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8536509065
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Nhựa ABS màu đỏ đầy; Rung 50Hz đến 100Hz; Sốc 10G

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcDu lịch khác biệtChiều dài thiết bị truyền độngVật liệu cơ thểChiều caoĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáGiá cả
Công tắc khóa liên động HONEYWELL FF5-21-DC-10 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Công tắc khóa liên động an toàn--ABS-67--€453.78
HONEYWELL GKEA01L Khóa liên động an toàn 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869 GKEA01LKhóa liên động an toàn được vận hành bằng khóa kép--Nhựa nhiệt dẻo3.61 "66-1, 12, 13€157.26
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GSAA01A1B, Tiếp điểm AC Định mức: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BCông tắc khóa liên động an toàn12 Degrees1.5 "Khuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Mở rộng - 32 mm, Hành trình đầy đủ - 85 độ1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BCông tắc khóa liên động an toàn11mm1.48 "Vị trí Miễn phíKhuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Hành trình chênh lệch - 11 mm, Mở cửa thuận - 56 mm, Hành trình toàn phần - 85 Độ1, 4, 12, 13€305.97
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GSAA22C 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CCông tắc khóa liên động an toàn12mm1.99 "Vị trí Miễn phíKhuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Hành trình chênh lệch - 12 mm, Mở cửa thuận - 56 mm, Hành trình toàn phần - 85 Độ1, 4, 12, 13€763.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL FF5-21-DC-03 Công tắc khóa liên động 2nc/2no Abs
€299.26 /đơn vị