Honeywell Gkea01l | Khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a@600v | 11t869 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL GKEA01L Khóa liên động an toàn 1NO 1NC 10A @ 600V | AA3RJD 11T869

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKEA01L 1NO 1NC 10A@600V

Trong kho
Khoản mục: AA3RJD phần: GKEA01LTham chiếu chéo: 11T869
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
€157.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa liên động an toàn được vận hành bằng khóa kép
Xếp hạng liên hệ AC100mA đến 10A @ 600V
Vật liệu cơ thểNhựa nhiệt dẻo
Kích thước ống dẫn1 / 2 "NPT
Kiểu kết nối30 "x 48"
Đăng ký thông tin1NO, 1NC, Mở trực tiếp, Hành động Snap
Tài liệu liên hệGói Bạc
Đánh giá liên hệ DC100mA đến 10A @ 250V
Độ sâu1.2 "
Vật liệu đầuNhựa nhiệt dẻo
Chiều cao3.61 "
Đánh giá IP66
NEMA Đánh giá1, 12, 13
Lực lượng điều hành5 lb
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 185 độ F
Phong cáchĐầu xoay, Mở trước và Mở trên, Kích hoạt 90 độ hoặc Phím thẳng, Bộ truyền động phím theo thứ tự riêng biệt
Chiều rộng1.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8536509055
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Vỏ cách điện kép theo tiêu chuẩn IEC 536 Class II, Tuổi thọ cơ học 1,000,000 lần hoạt động, Sốc 50G mỗi IEC 68-2-27, Rung 10G mỗi 68-2-6, Lực chiết 0.5 lb.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcDu lịch khác biệtChiều dài thiết bị truyền độngVật liệu cơ thểChiều caoĐánh giá IPPhong tràoNEMA Đánh giáGiá cả
HONEYWELL FF5-21-DC-03 Công tắc khóa liên động 2nc / 2no Abs | AA3RHD 11T812 FF5-21-DC-03Công tắc khóa liên động an toàn--ABS-67--€299.26
Công tắc khóa liên động HONEYWELL FF5-21-DC-10 2nc/1no Abs | AA3RHF 11T814 FF5-21-DC-10Công tắc khóa liên động an toàn--ABS-67--€453.78
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GSAA01A1B, Tiếp điểm AC Định mức: 10 A @ 600 V | AA3WKV 11X224 GSAA01A1BCông tắc khóa liên động an toàn12 Degrees1.5 "Khuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Mở rộng - 32 mm, Hành trình đầy đủ - 85 độ1, 4, 12, 13€343.32
HONEYWELL GSAA01B Công tắc khóa liên động an toàn 1no 1nc 10a @ 600v | AA3WKX 11X226 GSAA01BCông tắc khóa liên động an toàn11mm1.48 "Vị trí Miễn phíKhuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Hành trình chênh lệch - 11 mm, Mở cửa thuận - 56 mm, Hành trình toàn phần - 85 Độ1, 4, 12, 13€305.97
Công tắc khóa liên động an toàn HONEYWELL GSAA22C 2no 2nc 10a @ 600v | AA3WLE 11X240 GSAA22CCông tắc khóa liên động an toàn12mm1.99 "Vị trí Miễn phíKhuôn đúc kẽm3.23 "67Hành trình trước - 20 mm, Hành trình chênh lệch - 12 mm, Mở cửa thuận - 56 mm, Hành trình toàn phần - 85 Độ1, 4, 12, 13€763.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL Khóa liên động an toàn GKEA01L 1NO 1NC 10A@600V
€157.26 /đơn vị