vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HONEYWELL 4TL1-3 Bật / tắt Công tắc 4pdt 12 Trình kết nối | AB7VXZ 24D358

HONEYWELL 4TL1-3 Bật/tắt Công tắc 4pdt 12 Đầu nối Bật/tắt

Trong kho
Khoản mục: AB7VXZ phần: 4TL1-3Tham chiếu chéo: 24D358
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
€150.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNút chuyển đổi
Xếp hạng liên hệ AC0.5A đến 15A @ 0.5V đến 277V
Màu thiết bị truyền độngGói Bạc
Chiều dài thiết bị truyền động0.68 "
Kiểu truyền độngĐòn bẩy tiêu chuẩn
Đăng ký thông tin4PDT
Đánh giá liên hệ DC0.75A @ 115V, 0.5A đến 20A @ 0.5V đến 28V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Gắn lỗ0.5 "Dia.
Số lượng kết nối12
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-85 độ đến 160 độ F
Sử dụng được khuyến cáoỨng dụng Yêu cầu Chứng chỉ Quân sự hoặc Xếp hạng Con dấu Quân sự
Thân cây Dia. và Kích thước Chủ đề0.47 "
Chiều dài thân0.47 "
Chức năng chuyển đổiBật / Bật
Thiết bị đầu cuốiĐinh ốc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8536509040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Màu thân (Bạc)
  • Các tính năng đặc biệt: Liên hệ bạc Cadmium Oxide

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thiết bị truyền độngKiểu truyền độngChiều dài thânGiá cả
HONEYWELL 4TL1-3D Chuyển đổi Công tắc 4pdt 12 Bật / mở Đầu nối | AB7VYB 24D360 4TL1-3D1.05 "Khóa đòn bẩy0.42 "€208.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HONEYWELL 4TL1-3 Bật/tắt Công tắc 4pdt 12 Đầu nối Bật/tắt
€150.79 /đơn vị