HOFFMAN Vỏ kim loại WF100LP Cao 67 inch x Rộng 36 inch x Sâu 16 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bao vây |
Vật liệu cơ bản | kim loại |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 16 " |
Tính năng bao vây | 1/4 Xoay chốt với Khe trình điều khiển vít |
Loại vỏ bao vây | Bản lề |
Kết thúc | RAL 9003 Bột polyester trắng có kết cấu |
Gasket | Bọt liền mạch tại chỗ |
Chiều cao | 67 " |
Bảng điều khiển nội thất | 32FT73 |
Đánh giá IP | 32 |
Knockouts / Không Knockouts | Không có Knockouts |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Máy đo kim loại | 14, 16 |
Gắn kết | Tường |
NEMA Đánh giá | 3R |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 79.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 190.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 119.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 8537109050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.