vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HOFFMAN A864PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 8.12 inch x Chiều rộng 6.12 inch | AG2TPU 32FR53

HOFFMAN Vỏ bọc phi kim loại A864PHC Chiều cao 8.12 inch x Chiều rộng 6.12 inch

Trong kho
Khoản mục: AG2TPU phần: A864PHCTham chiếu chéo: 32FR53

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai
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
€181.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBao vây
Vật liệu cơ bảnPhi kim loại
MàuXám nhạt
Độ sâu4.38 "
Tính năng bao vâyChốt phát hành nhanh
Loại vỏ bao vâyBản lề
Kết thúcRAL 7035 Kết cấu Xám nhạt
Gasketpolyurethane
Chiều cao8.12 "
Bảng điều khiển nội thất32FR94
Đánh giá IP66
Knockouts / Không KnockoutsKhông có Knockouts
Vật chấtPolyester không thủy tinh
Gắn kếtTường
NEMA Đánh giá4, 4X, 12, 13
Chiều rộng6.12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS8538906000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoBảng điều khiển nội thấtChiều rộngGiá cả
HOFFMAN A10106PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 10.05 inch x Chiều rộng 10.05 inch | AG2TPL 32FR46 A10106PHC6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "€240.84
HOFFMAN A1084PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 10.12 inch x Chiều rộng 8.12 inch | AG2TPM 32FR47 A1084PHC4.38 "10.12 "32FR728.12 "€227.31
HOFFMAN A12106PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 12.08 inch x Chiều rộng 10.08 inch | AG2TPN 32FR48 A12106PHC6.35 "12.08 "32FR7510.08 "€279.96
HOFFMAN A14128PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 14.02 inch x Chiều rộng 12.01 inch | AG2TPP 32FR49 A14128PHC8.35 "14.02 "32FR8112.01 "€332.93
HOFFMAN A16148PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 16.02 inch x Chiều rộng 14.01 inch | AG2TPQ 32FR50 A16148PHC8.35 "16.02 "32FR8514.01 "€378.88
HOFFMAN A181610PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 17.95 inch x Chiều rộng 15.94 inch | AG2TPR 32FR51 A181610PHC10.35 "17.95 "32FR8815.94 "€467.81
HOFFMAN A664PHC Vỏ bọc phi kim loại Chiều cao 6.12 inch x Chiều rộng 6.12 inch | AG2TPT 32FR52 A664PHC4.38 "6.12 "32FR916.12 "€176.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HOFFMAN Vỏ bọc phi kim loại A864PHC Chiều cao 8.12 inch x Chiều rộng 6.12 inch
€181.37 /đơn vị