HI-TECH DURAVENT 200910001025-10 Ống dẫn 10 inch Id x 25 feet
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi nắn công nghiệp |
Bán kính uốn cong | 11 " |
Màu | Đen |
Bên trong Dia. | 10 " |
Chiều dài | 25ft. |
Vật chất | Cao su nhựa nhiệt với vải Polyester |
Max. Sức ép | 8 psi |
Số lượng ruồi | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -60 độ đến 275 độ F |
Đánh giá chân không | 10 inch |
Trọng lượng tàu (kg) | 20 |
Chiều cao tàu (cm) | 74.17 |
Chiều dài tàu (cm) | 110.49 |
Chiều rộng tàu (cm) | 82.55 |
Mã HS | 3917390050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bán kính uốn cong | Bên trong Dia. | Chiều dài | Max. Sức ép | Đánh giá chân không | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902001025-10 | 3.5 " | 2" | 25ft. | 50 psi | 29 inch | €211.13 | |
200902501025-10 | 4" | 2.5 " | 25ft. | 36 psi | 29 inch | €256.28 | |
200903001025-10 | 4.3 " | 3" | 25ft. | 29 psi | 28 inch | €296.64 | |
200909001025-10 | 11 " | 9" | 25ft. | 8 psi | 10 inch | - | RFQ
|
200902001050-10 | 3.5 " | 2" | 50ft. | 50 psi | 29 inch | €401.60 | |
200902501050-10 | 4" | 2.5 " | 50ft. | 36 psi | 29 inch | €464.86 | |
200903001050-10 | 4.3 " | 3" | 50ft. | 29 psi | 28 inch | €544.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.