HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 Ống dẫn 10 inch Id
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi nắn công nghiệp |
Bán kính uốn cong | 5" |
Màu | Đen và Cam |
Bên trong Dia. | 10 " |
Chiều dài | 25ft. |
Vật chất | PVC nhiều lớp Polyester |
Max. Dòng chảy | 2680 cfm |
Max. Sức ép | 8 psi |
Số lượng ruồi | 2 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -40 độ đến 180 độ F |
Đánh giá chân không | 5.5 inch |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 28.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 28.96 |
Mã HS | 3917390020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Bán kính uốn cong | Bên trong Dia. | Max. Dòng chảy | Max. Sức ép | Đánh giá chân không | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001-60 | 1.5 " | 3" | 260 cfm | 28 psi | 24 inch | €317.98 | |
1104-0400-0001-60 | 2" | 4" | 480 cfm | 24 psi | 18 inch | €382.54 | |
1104-0500-0001-60 | 2.5 " | 5" | 760 cfm | 20 psi | 16 inch | €422.63 | |
1104-0600-0001-60 | 3" | 6" | 980 cfm | 18 psi | 17 inch | €519.19 | |
1104-0800-0001-60 | 4" | 8" | 1800 cfm | 12 psi | 8 inch | €656.57 | RFQ
|
1104-1200-0001-60 | 6" | 12 " | 3270 cfm | 6 psi | 3 inch | €776.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.