Đai thông số kỹ thuật thay thế STENS OEM, Chiều rộng 3/8 inch
Phong cách | Mô hình | Chiều dài | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
A | 265470 | 22.5 " | Nhiều gân | €13.82 | |
B | 265363 | 25.75 " | Cố định | €17.35 | |
C | 265838 | 29.25 " | Nguyên cạnh; Thắt lưng V | €22.56 | |
D | 265437 | 33 " | Cạnh thô | - | RFQ
|
E | 265809 | 34.5 " | Cạnh thô | - | RFQ
|
Thắt lưng thông số thay thế OEM, Chiều rộng 3/8 inch
Dây đai thông số kỹ thuật của Stens OEM có chiều rộng 3/8 inch thích hợp cho các hành động ly hợp trong xe côn, máy kéo hoặc bánh xe ngựa trong các ứng dụng truyền động ngoài trời. Chúng có các loại đai nguyên cạnh / đai V / có răng cưa hoặc nhiều gân để chống bụi và mài mòn, cũng như có thể được sử dụng dưới các biến động tải trọng nghiêm trọng trong khi giảm thiểu sốc và rung. Hãy chọn từ nhiều loại thắt lưng này, có các chiều dài 22, 25, 29, 33 và 34 inch.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Xe nâng tay gấp
- Megaphones
- Động cơ 50 Hz
- Bản lề thùng ẩn
- Trình điều khiển bài đăng
- Cào và Công cụ trồng trọt
- nhiệt độ điều khiển
- Pins
- Lọc
- Bê tông và nhựa đường
- KEEPER Dây đeo web
- PROTO Hàm kéo tiếp cận kép
- APOLLO VALVES Dòng 31-600, Van xả nồi hơi
- EATON RMQ 16 Sê-ri Nút nhấn dạng mô-đun
- MARTIN SPROCKET C Series Taper Bushed 8 Groove Cổ phiếu thông thường
- SPEEDAIRE cầu chì không khí
- EAZYPOWER Kẹp giữ chìa khóa
- MR. CHAIN bài viết mặt đất
- SMC VALVES Gắn chân
- BUSSMANN Khối cầu chì Ferrule bổ sung BCM Class CC, vít có kết nối nhanh