HELICOIL A3591-4EN375 Hạt dao khóa vít tanged, Fine, Cỡ ren 1/4-28, 100PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa Chèn |
Kích thước khoan | G |
Dia cuộn miễn phí. | 0.316 " |
Chèn độ dài | 0.375 " |
Vật chất | Nitơ 60 |
gói Số lượng | 100 |
Độ cứng Rockwell | C43-C50 |
Độ bền kéo | 200000 psi |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | 1 / 4-28 |
Loại sợi | Khóa vít, UNF |
Chiều cao tàu (cm) | 5.33 |
Chiều dài tàu (cm) | 9.91 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.