HELICOIL A1084-2.5CNW038 Hạt dao chạy tự do có tang, Thô hệ mét, Cỡ ren M2.5 X 0.45, 100PK
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chèn chạy miễn phí |
Kích thước khoan | #37 |
Kết thúc | Chất bôi trơn màng khô |
Dia cuộn miễn phí. | 3.45mm |
Chèn độ dài | 3.8mm |
Vật chất | 304 thép không gỉ |
gói Số lượng | 100 |
Độ cứng Rockwell | C43-C50 |
Độ bền kéo | 200000 đến 250000 PSI |
Hướng luồng | Tay Phải |
Kích thước chủ đề | M2.5 x 0.45 |
Loại sợi | Metric Coarse, Metric Free Running |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.