Hedland H271a-005 | Lưu lượng kế Scfm / L/giây 0.5-5.0 / 0.2-2.2 | 4nnc1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lưu lượng kế HEDLAND H271A-005 Scfm / L / giây 0.5-5.0 / 0.2-2.2 | AD8YXC 4NNC1

HEDLAND H271A-005 Lưu lượng kế Scfm / L/sec 0.5-5.0 / 0.2-2.2

Trong kho
Khoản mục: AD8YXC phần: H271A-005Tham chiếu chéo: 4NNC1
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
€473.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưu lượng kế
tính chính xác+/- 7% Toàn thang đo
Phòng Vật liệuAluminium
Kích thước kết nối1/4 FNPT
Vật liệu dòng chảyKhông khí và các loại khí nén khác
Dòng chảy0.5 đến 5 scfm
Chiều cao1.875 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài4 13 / 16 "
Max. Sức ép1000 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 F
Giảm áp suất - 100% lưu lượng (PSI)4.45
Giảm áp suất - 50% lưu lượng (PSI)2.51
Vật liệu con dấuViton
Trọng lượng riêng1.000
KiểuVùng biến đổi
Chiều rộng1 11 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS9026104000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi dòng chảy @ SCFM / L / SEC (0.5 đến 5/0.2 đến 2.2)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Nhiệt độ.tính chính xácKích thước kết nốiVật liệu con dấuChiều rộngDòng chảyChiều caoVật liệu vỏGiá cả
Lưu lượng kế HEDLAND H201A-005 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7% Toàn thang đo1/4 FNPTViton1 11 / 16 ".05 đến 0.5 gpm1.875 "Nhôm€468.96
HEDLAND H201A-010 Lưu lượng kế 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7% Toàn thang đo1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.1 đến 1 gpm1.875 "Nhôm€473.05
Lưu lượng kế HEDLAND H201A-020 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7% Toàn thang đo1/4 FNPTViton1 11 / 16 "0.2 đến 2 gpm1.875 "Nhôm€471.07
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-002 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.2 đến 2 gpm2.375 "Nhôm€549.45
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-005 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "0.5 đến 5 gpm2.375 "Nhôm€540.33
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-010 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 đến 10 gpm2.375 "Nhôm€549.45
Lưu lượng kế HEDLAND H600A-015 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2% Toàn thang đoSAE 10 "Viton2 1 / 16 "1 đến 15 gpm2.375 "Nhôm€558.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HEDLAND H271A-005 Lưu lượng kế Scfm / L/sec 0.5-5.0 / 0.2-2.2
€473.05 /đơn vị