vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAYWARD RV2150TE Van giảm áp điều chỉnh 1-1 / 2 Inch 25 Psi | AC9MXZ 3HMF7

HAYWARD RV2150TE Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/2 Inch 25 Psi

Trong kho
Khoản mục: AC9MXZ phần: RV2150TETham chiếu chéo: 3HMF7
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
€1,923.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp có thể điều chỉnh
Vật liệu cơ thểCPVC
Chất liệu đĩaCPVC
Áp suất đặt nhà máy25 psi
Kích thước đầu vào1.5 "
Loại đầu vàoFNPT
Kích thước ổ cắm1.5 "
Loại ổ cắmFNPT
Chiều cao tổng thể13.25 "
Chiều dài tổng thể4 5 / 16 "
Phạm vi áp5 đến 75 psi
Chất liệu ghếEPDM
Chất liệu lò xoThép không gỉ tráng
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ đến 140 độ F
Kiểm tra LeverKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8481400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChất liệu ghếGiá cả
HAYWARD RV2050T Van giảm áp điều chỉnh 1/2 inch 25psi Cpvc | AC9MXK 3HME3 RV2050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "Chi cục Kiểm lâm€1,144.53
HAYWARD RV2075T Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 25psi Cpvc | AC9MXL 3HME4 RV2075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "Chi cục Kiểm lâm€1,264.40
HAYWARD RV2100T Van giảm áp điều chỉnh 1 inch 25 Psi Cpvc | AC9MXM 3HME5 RV2100T1"1"8.75 "3.5 "Chi cục Kiểm lâm€1,500.08
HAYWARD RV2150T Van giảm áp điều chỉnh 1-1 / 2 Inch 25 Psi | AC9MXN 3HME6 RV2150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "Chi cục Kiểm lâm€1,946.88
HAYWARD RV2200T Van giảm áp điều chỉnh 2 inch 25 Psi Cpvc | AC9MXP 3HME7 RV2200T2"2"15.5 "5"Chi cục Kiểm lâm€2,254.22
HAYWARD RV2050TE Van giảm áp điều chỉnh 1/2 inch 25psi Cpvc | AC9MXW 3HMF4 RV2050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€1,129.29
HAYWARD RV2075TE Van giảm áp điều chỉnh 3/4 inch 25psi Cpvc | AC9MXX 3HMF5 RV2075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,239.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD RV2150TE Van giảm áp có thể điều chỉnh 1-1/2 Inch 25 Psi
€1,923.00 /đơn vị