Van giảm áp điều chỉnh CPVC dòng HAYWARD RV
Phong cách | Mô hình | Kích thước đầu vào | Kích thước ổ cắm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chất liệu ghế | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RV2100TE | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | EPDM | €1,365.77 | |
A | RV2100T | 1" | 1" | 8.75 " | 3.5 " | Chi cục Kiểm lâm | €1,401.16 | |
A | RV2150T | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | Chi cục Kiểm lâm | €1,818.50 | |
A | RV2150TE | 1.5 " | 1.5 " | 13.25 " | 4 5 / 16 " | EPDM | €1,796.18 | |
A | RV2050TE | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | EPDM | €1,059.66 | |
A | RV2050T | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 6.75 " | 2 5 / 7 " | Chi cục Kiểm lâm | €1,106.12 | |
A | RV2200TE | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | EPDM | €2,131.50 | |
A | RV2200T | 2" | 2" | 15.5 " | 5" | Chi cục Kiểm lâm | €2,157.79 | |
A | RV2075T | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | Chi cục Kiểm lâm | €1,181.01 | |
A | RV2075TE | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 6.875 " | 3.125 " | EPDM | €1,190.91 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- bánh cóc không khí
- Giá đỡ khay
- Chủ công cụ
- Mũ lưỡi trai
- Lọc
- Thời Gian
- Phích cắm và ổ cắm
- Bảo vệ thính giác
- Lò sưởi chuyên dụng
- Cảnh báo và Cảnh báo An ninh
- APPROVED VENDOR Đèn báo xả nước thu nhỏ 125VAC
- NORTON ABRASIVES Cuộn mài mòn rất tốt
- GROTE Phản xạ dính vào
- RAYMOND Nhiệm vụ nhẹ, Iso D Die Spring
- BLUFF Dòng Speedy, Bảng Dock
- VERMONT GAGE NoGo Standard Thread Plug Gages, 1 / 4-20 Unc Lh
- ANVIL Dấu ngoặc nhọn phổ quát
- SPEARS VALVES Ống PVC Phù hợp với khuỷu tay 90 độ
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E17, Bộ giảm tốc bánh răng sâu được điều chỉnh giảm đơn MDNS