Hayward Qvc1010tseg | Van bi nhựa PVC nội tuyến Fnpt 1 In | 4ylh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi Pvc HAYWARD QVC1010TSEG Fnpt 1 In | AE2MZR 4YLH2

HAYWARD QVC1010TSEG Van bi Pvc Inline Fnpt 1 In

Trong kho
Khoản mục: AE2MZR phần: QVC1010TSEGTham chiếu chéo: 4YLH2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€5.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóngPVC
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thểPVC
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT
Xử lý vật liệuABS
Loại xử lýTee
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1"
Hải cảngFull
Vật liệu con dấuEPDM
Chất liệu ghếSantoprene
Vật liệu gốcPVC
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi35 độ đến 140 độ F
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481805090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý vật liệuKích thước đường ốngGiá cả
HAYWARD QVC1005TSEG Van bi PVC Inline Fnpt 1/2 In | AE2MZP 4YLG9 QVC1005TSEGABS1 / 2 "€2.49
HAYWARD QVC1007TSEG Van bi PVC Inline Fnpt 3/4 In | AE2MZQ 4YLH1 QVC1007TSEGABS3 / 4 "€3.73
HAYWARD QVC1012TSEG Van bi PVC Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AE2MZT 4YLH3 QVC1012TSEGPVC1.25 "€8.20
Van bi PVC HAYWARD QVC1015TSEG Fnpt 1-1 / 2 In | AE2MZU 4YLH4 QVC1015TSEGABS1.5 "€10.64
HAYWARD QVC1020TSEG Van bi PVC Inline Fnpt 2 In | AE2MZV 4YLH5 QVC1020TSEGABS2"€16.46
HAYWARD QVC1005TSEW Van bi PVC Inline Fnpt 1/2 In | AE2NAC 4YLJ3 QVC1005TSEWABS1 / 2 "€2.32
HAYWARD QVC1007TSEW Van bi PVC Inline Fnpt 3/4 In | AE2NAD 4YLJ4 QVC1007TSEWABS3 / 4 "€3.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAYWARD QVC1010TSEG Van bi Pvc Inline Fnpt 1 In
€5.95 /đơn vị