Hamilton S-wh-4nyb-4sl-fb | Caster Đĩa Xoay 49h518 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAMILTON S-WH-4NYB-4SL-FB Bánh Xe Đĩa Swvl Với Phanh Khóa Định Hướng 2000 Lb | AG6WLP 49H518

HAMILTON Bánh xe tấm Swvl S-WH-4NYB-4SL-FB với phanh khóa định hướng 2000 Lb

Trong kho
Khoản mục: AG6WLP Mẫu: S-WH-4NYB-4SL-FBTham chiếu chéo: 49H518
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
€324.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay
Loại phanhBên
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster1000 đến 2999 lb.
Nhóm sản phẩm CasterBánh xe xoay với Khóa định hướng 4 vị trí và phanh
Caster Temp. Phạm vi có sẵn
Loại bánh xeXoay
Vật liệu bánh xeNylon
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Đồng hồ đo độ cứng85 Bờ D
Khách hàng tiềm năng mở rộngKhông
Kết thúc khungmen xám
khung Vật liệuThép giả
Mô hình lỗB
Khoảng cách lỗ bên trong bu lông2-5/8 x 3-5/8"
Tải Xếp hạng2000 lb
Loại khóaKhóa định hướng 4 vị trí
Gắn Bolt Dia.3 / 8 "
Không đánh dấu
Số lượng bánh xe1
Khoảng cách lỗ bu lông bên ngoài3 x 3 "
Chiều cao tổng thể5.625 "
Vật liệu lõi tấm CasterNylon
Khóa bánh xeKhóa định hướng
Vật liệu bánh xe tấmNylon
Kích thước tấm4 x 5 "
Độ dày tấm0.25 "
Loại đếB
Đường đuaBóng chính xác
Bánh xe thay thếMfr. Số W-420-NYB-1/2
Nhiệt độ. Phạm vi-30 độ đến 200 độ F
Vòng bi bánh xeBóng chính xác
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe4"
Chiều rộng bánh xe2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8716903000

Chi tiết sản phẩm:

  • Phanh đĩa (Có)
  • Bảo vệ luồng (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhkhung Vật liệuLoại phanhDải đánh giá tải trọng CasterKhoảng cách lỗ bên trong bu lôngTải Xếp hạngGắn Bolt Dia.Không đánh dấuKhoảng cách lỗ bu lông bên ngoàiGiá cả
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBLoại thép không gỉ 304Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1200 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"€1,121.30
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Bánh Xe Đĩa Xoay Với Phanh Khóa Định Hướng 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBLoại thép không gỉ 304Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1500 lb3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"€809.47
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBLoại thép không gỉ 304Tiếp xúc khuôn mặt1000 đến 2999 lb.3 x 3 "1600 lb3 / 8 "Không2-5/8 x 3-5/8"€1,549.59
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBThép giảBên1000 đến 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€381.58
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBThép giảBên300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"540 lb1 / 2 "Không3-3/8 x 5-1/4"€375.13
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBThép giảBên1000 đến 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb1 / 2 "3-3/8 x 5-1/4"€424.55
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Bánh xe xoay với phanh khóa định hướng 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBThép giảBên300 đến 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"670 lb1 / 2 "Không3-3/8 x 5-1/4"€431.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAMILTON Bánh xe tấm Swvl S-WH-4NYB-4SL-FB với phanh khóa định hướng 2000 Lb
€324.58 /đơn vị