Ham-let H-6800-ss-l-1/4-css | Van bi thép không gỉ Ống X 1/4 In | 3zvt3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS Van bi thép không gỉ Ống x Ống 1/4 In | AD3KNP 3ZVT3

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS Ống van bi bằng thép không gỉ x Ống 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AD3KNP Mẫu: H-6800-SS-L-1/4-CSSTham chiếu chéo: 3ZVT3
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
€377.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi
Chất liệu bóng316 thép không gỉ
Nhóm sản phẩm van biHướng dẫn sử dụng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Phong cách cơ thểNội tuyến
Kiểu kết nốiỐng x Ống
Xử lý vật liệuNylon / kim loại
Loại xử lýChuyển đổi
Max. Sức ép6000 psi
Hải cảngTiêu chuẩn
Vật liệu con dấuPCTFE (KEL-F)
Chất liệu ghếPCTFE (KEL-F)
Vật liệu gốc316 thép không gỉ
Loại thânBằng chứng thổi
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 280 độ F
Kích thước ống1 / 4 "
Cấu trúc vanMảnh ghép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.3
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481803070
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngXử lý vật liệuLoại xử lýMax. Sức épKích thước đường ốngVật liệu con dấuChất liệu ghếNhiệt độ. Phạm viGiá cả
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Van bi thép không gỉ Ống x Ống 1/4 In | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1/4-T-LD1 / 4 "Thép không gỉCần khóa đòn bẩy2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€200.09
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD Van bi thép không gỉ Ống x Ống 3/8 In | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Thép không gỉCần khóa đòn bẩy2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€284.81
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD Van bi thép không gỉ Ống x Ống 1/2 In | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Thép không gỉCần khóa đòn bẩy2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€226.56
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Van bi thép không gỉ Ống x Ống 3/4 In | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Thép không gỉCần khóa đòn bẩy2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€402.02
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD Van bi thép không gỉ Ống x Ống 1 In | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Thép không gỉCần khóa đòn bẩy2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€674.14
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH Van bi thép không gỉ Ống x Ống 1/4 In | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1/4-BH1 / 4 "Thép không gỉCon bướm2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€268.37
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Van bi thép không gỉ Ống x Ống 3/8 In | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3/8-BH3 / 8 "Thép không gỉCon bướm2000 psi-PTFEPTFE-40 độ đến 400 độ F€302.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/4-CSS Ống van bi bằng thép không gỉ x Ống 1/4 In
€377.93 /đơn vị