HAM-LET 316 Van bi nội tuyến bằng thép không gỉ, ống x ống
Van bi nội tuyến bằng thép không gỉ Ham-Let 316 được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng và khí áp suất cao với mức giảm áp suất tối thiểu. Chúng được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí, chế biến hóa chất và dược phẩm.
Phong cách | Mô hình | Kích thước ống | Xử lý vật liệu | Loại xử lý | Max. Sức ép | Kích thước đường ống | Vật liệu con dấu | Chất liệu ghế | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €623.14 | |
B | H-6800-SS-L-1/2-CSS | 1 / 2 " | Nylon / kim loại | Chuyển đổi | 6000 psi | 1 / 2 " | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 độ đến 280 độ F | €799.86 | |
C | H-700-SS-L-1/2-BH | 1 / 2 " | Thép không gỉ | Con bướm | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €316.46 | |
A | H-700-SS-L-1/2-T-LD | 1 / 2 " | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €217.32 | |
C | H-700-SS-L-1/4-BH | 1 / 4 " | Thép không gỉ | Con bướm | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €231.13 | |
B | H-6800-SS-L-1/4-CSS | 1 / 4 " | Nylon / kim loại | Chuyển đổi | 6000 psi | - | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 độ đến 280 độ F | €349.35 | |
A | H-700-SS-L-1/4-T-LD | 1 / 4 " | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €172.33 | |
D | H-1200-SS-L-1/8 | 1 / 8 " | Nylon | Chuyển đổi | 300 psi | - | FKM | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €267.45 | |
B | H-6800-SS-L-1/8-RCSS | 1 / 8 " | Nylon / kim loại | Chuyển đổi | 6000 psi | - | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 độ đến 280 độ F | €300.31 | |
A | H-700-SS-L-3/4-T-LD | 3 / 4 " | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €371.61 | |
B | H-6800-SS-L-3/8-ICSS | 3 / 8 " | Nylon / kim loại | Chuyển đổi | 6000 psi | 3 / 8 " | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20 độ đến 280 độ F | €477.96 | |
A | H-700-SS-L-3/8-T-LD | 3 / 8 " | Thép không gỉ | Cần khóa đòn bẩy | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €245.31 | |
C | H-700-SS-L-3/8-BH | 3 / 8 " | Thép không gỉ | Con bướm | 2000 psi | - | PTFE | PTFE | -40 độ đến 400 độ F | €260.87 |
Tính năng
- Van bi nội tuyến bằng thép không gỉ Ham-Let 316 cung cấp độ cứng cấu trúc và khả năng chống ăn mòn.
- Chúng có thiết kế nội tuyến cho phép lắp đặt dễ dàng trong các hệ thống đường ống.
- Các van Ham-Let này có sẵn trong tay cầm cần gạt dạng bướm/chuyển đổi/khóa.
- Chúng có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -20 đến 400 độ F.
- Các van nội tuyến này có các kết nối Let-Lok để giữ chặt.
Tiêu chuẩn và Phê duyệt
- GIỐNG TÔI
- CE
- ASTM
- SAE
Những câu hỏi thường gặp
Sự khác biệt giữa van bi và van bướm là gì?
Một van bi có thể có nhiều hơn hai cổng, trong khi van bướm chỉ có thể có hai cổng.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Bộ dụng cụ trang bị thêm van xả tự động
- Khởi động kết hợp
- Dụng cụ gõ
- Tủ mát
- Dụng cụ sửa chữa máy đo
- băng
- Bộ ghim bấm và phụ kiện
- Dây và phụ kiện dây
- Thiết bị kiểm tra độ lạnh
- Dầu nhớt ô tô
- WEISS Chuyển đổi nhiệt kế tấm
- SALISBURY Bộ nối đất đơn
- DAYTON Quạt gió, Động cơ ít hơn, Bánh xe 9 inch
- ULTRATECH Tràn Berms
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages chủ đề tiêu chuẩn, 1 / 4-32 Unef
- MARTIN SPROCKET Ròng rọc tang trống ống lót M-H35 nhiệm vụ tiêu chuẩn
- 3M Chất trám trắng
- VESTIL Cổng Dumper hộp thủy lực dòng HBD
- TSUBAKI Idler Sprockets-Loại vòng bi
- WINSMITH Dòng SE Encore, Kích thước E35, Bộ giảm tốc độ giảm đơn CDJS