Ham-let 768l-ss-8mm X 1/2 | Đầu nối đực 4cmn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/2 316 Thép không gỉ Let-lok x M 8mm x 1 / 2in | AD6YPC 4CMN1

HAM-LET 768L-SS-8MM X Đầu nối 1/2 Thép không gỉ 316 Let-lok x M 8mm x 1/2in

Trong kho
Khoản mục: AD6YPC phần: 768L-SS-8MM X 1/2Tham chiếu chéo: 4CMN1
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
€66.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước chủ đề nén1 / 2-14
Kiểu kết nốiLET-LOK (R) x MNPT
Kích thước hex15mm
Max. Sức ép4100 đến 10,300 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống8mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7307225000
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x M 4mm x 1/8in | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MMX1/81 / 8-2712mm5500 đến 10,300 psi1 / 8 "4mm€53.08
Đầu nối HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 316 Thép không gỉ Let-lok x M 4mm x 1 / 4in | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MMX1/41 / 4-1812mm5500 đến 10,300 psi1 / 4 "4mm€46.43
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x M 6mm x 1/8in | AD6YNW 4CML4 768L-SS-6MMX1/81 / 8-2714mm4100 đến 10,300 psi1 / 8 "6mm€35.69
Đầu nối HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 316 Thép không gỉ Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MMX1/41 / 4-1814mm4100 đến 10,300 psi1 / 4 "6mm€34.87
Đầu nối HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 316 Thép không gỉ Let-lok x M 6mm x 3 / 8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MMX3/83 / 8-1814mm4100 đến 10,300 psi3 / 8 "6mm€47.58
Đầu nối HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2 316 Thép không gỉ Let-lok x M 6mm x 1 / 2in | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MMX1/21 / 2-1414mm4100 đến 10,300 psi1 / 2 "6mm€72.80
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 Đầu nối 316 Thép không gỉ Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MMX1/41 / 4-1815mm4100 đến 8100 psi1 / 4 "8mm€44.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET 768L-SS-8MM X Đầu nối 1/2 Thép không gỉ 316 Let-lok x M 8mm x 1/2in
€66.40 /đơn vị