Ham-let 768l Ss 3/8 X 3/8 | Đầu nối nam 31lc43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 768L SS 3/8 X 3/8 Đầu nối đực Đầu nối thép không gỉ 3/8 inch | AG2LJT 31LC43

HAM-LET Đầu nối nam 768L SS 3/8 X 3/8 Đầu nối 3/8 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AG2LJT phần: 768L SS 3/8 X 3/8Tham chiếu chéo: 31LC43
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
€33.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén9 / 16-20
Kiểu kết nốiNén x MNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Max. Sức ép3350 đến 6550 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/2 Male Đầu nối bằng thép không gỉ 1/2 inch | AG2LJE 31LC31 768LSS 1/2 X 1/23 / 4-207 / 8 "2650 đến 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "€53.81
HAM-LET 768L SS 1/2 X 1/4 Nam Đầu nối thép không gỉ 1/2 inch | AG2LJF 31LC32 768LSS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650 đến 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€51.53
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/4 Nam Đầu nối thép không gỉ 1/2 inch | AG2LJG 31LC33 768LSS 1/2 X 3/43 / 4-201-1 / 16 "2650 đến 6750 psi3 / 4 "1 / 2 "€78.63
HAM-LET 768L SS 1/2 X 3/8 Nam Đầu nối thép không gỉ 1/2 inch | AG2LJH 31LC34 768LSS 1/2 X 3/83 / 4-2013 / 16 "2650 đến 6750 psi3 / 8 "1 / 2 "€54.31
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/2 Đầu nối đực Đầu nối bằng thép không gỉ 1/4 inch | AG2LJJ 31LC35 768LSS 1/4 X 1/27 / 16-207 / 8 "4100 đến 10,300 psi1 / 2 "1 / 4 "€47.96
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/4 Đầu nối đực Đầu nối bằng thép không gỉ 1/4 inch | AG2LJK 31LC36 768LSS 1/4 X 1/47 / 16-209 / 16 "4100 đến 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€25.95
HAM-LET 768L SS 1/4 X 1/8 Đầu nối đực Đầu nối bằng thép không gỉ 1/4 inch | AG2LJL 31LC37 768LSS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 đến 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€25.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET Đầu nối nam 768L SS 3/8 X 3/8 Đầu nối 3/8 inch bằng thép không gỉ
€33.00 /đơn vị