Ham-let 766l Ss 1/2 X 1/2 | Đầu nối cái 31lc28 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 Female Đầu nối bằng thép không gỉ 1/2 inch | AG2LJB 31LC28

HAM-LET Đầu nối nữ 766L SS 1/2 X 1/2 Đầu nối 1/2 inch bằng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AG2LJB phần: 766L SS 1/2 X 1/2Tham chiếu chéo: 31LC28
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
€80.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Tuân thủRoHS, GOST, ISO 9001
Kích thước chủ đề nén3 / 4-20
Kiểu kết nốiNén x FNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép2650 đến 6750 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Kích thước ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7307290090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chủ đề nénKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 Đầu nối cái Đầu nối bằng thép không gỉ 1/4 inch | AG2LJC 31LC29 766LSS 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 đến 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€40.83
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 Đầu nối cái Đầu nối bằng thép không gỉ 3/8 inch | AG2LJD 31LC30 766LSS 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 đến 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€44.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAM-LET Đầu nối nữ 766L SS 1/2 X 1/2 Đầu nối 1/2 inch bằng thép không gỉ
€80.36 /đơn vị