Plast-o-matic Fc075ep-008-pv | Van điều khiển lưu lượng 11g050 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 8 gpm | AA3AWK 11G050

PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 inch, 8 gpm

Trong kho
Khoản mục: AA3AWK Mẫu: FC075EP-008-PVTham chiếu chéo: 11G050
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
€279.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChảy van điều khiển
Vật liệu cơ thểPVC
Kết nốiFNPT
đường kính1.5 "
Vật liệu màngEPDM
Tốc độ dòng8 gpm
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước đường ống3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Min. Giảm áp suất (15 psi)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngGiá cả
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-003-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 3 gpm | AA3AWE 11G045 FC075EP-003-PV3 gpm€279.56
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-004-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 4 gpm | AA3AWF 11G046 FC075EP-004-PV4 gpm€279.56
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-005-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 5 gpm | AA3AWG 11G047 FC075EP-005-PV5 gpm€279.56
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-006-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 6 gpm | AA3AWH 11G048 FC075EP-006-PV6 gpm€279.56
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-007-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 7 gpm | AA3AWJ 11G049 FC075EP-007-PV7 gpm€279.56
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-009-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 9 gpm | CD4HHB FC075EP-009-PV--
RFQ
Van điều khiển lưu lượng PLAST-O-MATIC FC075EP-010-PV, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 Inch, 10 gpm | CD4HHC FC075EP-010-PV--
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PLAST-O-MATIC FC075EP-008-PV Van điều khiển lưu lượng, Phốt EPDM, PVC, Kích thước 3/4 inch, 8 gpm
€279.56 /đơn vị