HALLOWELL RL302484-1SB Tủ khóa mở toàn bộ bằng gỗ W 30" x Sâu 24" x Cao 84"
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở tủ khóa bánh trước |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Red Oak |
Loại cửa | Rắn |
Kết thúc | Sơn mài rõ ràng |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Hooks mỗi lần mở | (2) Hai ngạnh |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng |
Vật chất | Gỗ |
Độ sâu khai trương | 23.25 " |
Chiều cao mở | 66 " |
Chiều rộng mở | 28.5 " |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 84 " |
Chiều rộng tổng thể | 30 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 77.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 63.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 78.74 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Màu | Kết thúc | Chiều rộng tổng thể | Vật chất | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSBF482-1A-C-RR | 72 " | đỏ | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 24 " | Thép tấm cán nguội | 18 " | 39 " | 22 " | €1,616.62 | RFQ
| |
RL242484-1SB | 84 " | Red Oak | Sơn mài rõ ràng | 24 " | Gỗ | 23.25 " | 66 " | 22.5 " | €2,658.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.