HALLOWELL KSBF482-1A-C-RR Khóa Gear Lắp Ráp 24 x 18 x 72 Đỏ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mở tủ khóa bánh trước |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | đỏ |
Loại cửa | Rắn |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Loại xử lý | Kéo ngón tay |
Hooks mỗi lần mở | (2) Hai ngạnh |
Vật chất | Thép tấm cán nguội |
Độ sâu khai trương | 18 " |
Chiều cao mở | 39 " |
Chiều rộng mở | 22 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 24 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 70.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Màu | Kết thúc | Chiều rộng tổng thể | Vật chất | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL242484-1SB | 84 " | Red Oak | Sơn mài rõ ràng | 24 " | Gỗ | 23.25 " | 66 " | 22.5 " | €2,658.51 | RFQ
| |
RL302484-1SB | 84 " | Red Oak | Sơn mài rõ ràng | 30 " | Gỗ | 23.25 " | 66 " | 28.5 " | €3,455.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.