HALLOWELL DRHC721884-3A-E-ME Phần bổ trợ cho giá đỡ Boltless 72 x 18 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Màu | Đen |
Vật liệu sàn | Sàn thép EZ |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Chứng nhận GREENGUARD |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 1000 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
UPC | 192109026804 |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 51.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu sàn | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRHC601884-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 18 " | 835 lb | 60 " | €355.91 | RFQ
|
DRHC602484-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 24 " | 700 lb | 60 " | €440.12 | RFQ
|
DRHC603084-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 30 " | 650 lb | 60 " | €511.72 | RFQ
|
DRHC603684-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 36 " | 665 lb | 60 " | €582.30 | RFQ
|
DRHC604884-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 48 " | 750 lb | 60 " | €657.25 | RFQ
|
DRHC722484-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 24 " | 770 lb | 72 " | €533.53 | RFQ
|
DRHC723084-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 30 " | 680 lb | 72 " | €611.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.