Đánh giá điện áp AC: 600 VAC , Ampe AC: 225 để 400 , Chỉ báo cầu chì nổ: Không , Loại trình kết nối: Hộp Lug , Đánh giá hiện tại: 400A , Đánh giá điện áp DC: 300 VDC , Chiều sâu: 4-1 / 5 " , Thiết kế khối cầu chì: Barrier , Cầu chì Dia.: 1-3 / 5 " , Mã giá đỡ cầu chì: AD , Chiều dài cầu chì: 7 1 / 5 " , Loại cầu chì: công nghiệp , Cầu chì lớp UL: J , Chiều cao: 4.8 " , Chỉ định / Không chỉ định: không chỉ định , Chiều dài: 12.5 " , Tối đa. Ampe: 400 , Tối đa. Vôn: 600 , Kiểu lắp: Bảng điều khiển , Bao bì: Số lượng lớn , Loại sản phẩm: Cầu chì , Kiểu: Lớp J , Đánh giá điện áp: 600V , Kích thước dây: 600kcmil đến 4 AWG