vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khối cầu chì BUSSMANN JM60400-2CR 225 đến 400 Amps 600max Volt 2p | AC8FED 39P406

BUSSMANN Khối cầu chì JM60400-2CR 225 đến 400 Amps 600 max Volt 2p

Trong kho
Khoản mục: AC8FED phần: JM60400-2CRTham chiếu chéo: 39P406
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
€1,492.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhối cầu chì
Đánh giá điện áp AC600 VAC
Dải dòng điện225 để 400
dòng điện xoay chiều225 để 400
Chỉ báo cầu chì thổiKhông
Loại kết nốiHộp Lug
Đánh giá điện áp DC300 VDC
Độ sâu4-1 / 5 "
Thiết kế khối cầu chìBarrier
Cầu chì Dia.1-3 / 5 "
Mã chủ cầu chìAD
Chiều dài cầu chì7 1 / 5 "
Loại cầu chìcông nghiệp
Cầu chì lớp ULJ
Chiều cao4.8 "
Chỉ định / Không chỉ địnhkhông chỉ định
Chiều dài12.5 "
Tối đa Amps400
Tối đa Vôn600
Phong cách gắn kếtBảng điều khiển
Số lượng cực2
Bảng thông số sản phẩmbussmann-jm60100-3cr.pdf
Chiều rộng7 1 / 3 "
Kích thước dây600kcmil đến 4 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)12.47
Chiều dài tàu (cm)20.07
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8536908085
Quốc giaMX

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cựcChiều rộngGiá cả
Khối cầu chì BUSSMANN JM60400-1CR 225 đến 400 Amps 600max Volt 1p | AC8FEC 39P405 JM60400-1CR13 3 / 5 "€586.80
Khối cầu chì BUSSMANN JM60400-3CR, 225 đến 400A, 600VAC, 3 cực, 300VDC | AC8FEE 39P407 JM60400-3CR311 "€1,357.64
BUSSMANN JM60400-1MW22 BUSSMANN JM60400-1MW22 | BC9GWF JM60400-1MW22--€282.09
Khối cầu chì BUSSMANN JM60400-3MW22, loại J, 3 cực, 400 A, 600 V | BC9KJD JM60400-3MW223 cực-€790.76
BUSSMANN JM60400-2MW22 BUSSMANN JM60400-2MW22 | BD2UML JM60400-2MW22--€547.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BUSSMANN Khối cầu chì JM60400-2CR 225 đến 400 Amps 600 max Volt 2p
€1,492.42 /đơn vị