HALLOWELL DRHC482484-3A-P-ME Phụ kiện giá đỡ Boltless 48 x 24 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Màu | Đen |
Vật liệu sàn | Ván dăm |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 700 lb |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 49.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.5 |
Mã HS | 9403200078 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Vật liệu sàn | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRHC601884-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 18 " | 835 lb | 60 " | €386.37 | RFQ
|
DRHC602484-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 24 " | 700 lb | 60 " | €451.75 | RFQ
|
DRHC603084-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 30 " | 650 lb | 60 " | €509.45 | RFQ
|
DRHC603684-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 36 " | 665 lb | 60 " | €579.72 | RFQ
|
DRHC604884-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 48 " | 750 lb | 60 " | €713.50 | RFQ
|
DRHC721884-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 18 " | 1000 lb | 72 " | €453.76 | RFQ
|
DRHC722484-3A-E-ME | Sàn thép EZ | 24 " | 770 lb | 72 " | €531.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.