Halder Supercraft 3026030 | Có Thể Thay Thế Đầu Vồ Gỗ 12 Ounce | 3zll2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

HALDER SUPERCRAFT 3026030 Ván đầu có thể thay thế 12 Ounce Wood | AD3JEJ 3ZLL2

HALDER SUPERCRAFT 3026030 Vồ Đầu Có Thể Thay Thế Gỗ 12 Ounce

Trong kho
Khoản mục: AD3JEJ phần: 3026030Tham chiếu chéo: 3ZLL2

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€41.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMallet
MàuĐen đỏ
Đường kính mặt1.187 "
HandleGỗ
Xử lý MàuĐen / Tự nhiên
Xử lý vật liệuGỗ
Độ cứngTrung bình / cứng
Trưởng Chiều dài3.5 "
Vật liệu đầuNhựa / cao su
Trọng lượng đầu12 oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể11 13 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo Dia.1-3 / 16 "
Chất liệu TipNhựa / cao su
KiểuMẹo có thể thay thế

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.36
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)29.72
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8205203000
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: HALDER SIMPLEX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcTrưởng Chiều dàiMàuĐường kính mặtVật liệu đầuTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểChất liệu TipGiá cả
HALDER SUPERCRAFT 3026050 Đầu vồ có thể thay thế 40 Ounce Wood | AD3JEK 3ZLL4 3026050Mallet5 5 / 16 "Đen đỏ2"Nhựa / cao su40 oz.13.75 "Nhựa / cao su€77.48
HALDER SUPERCRAFT 3026060 Đầu vồ có thể thay thế 54 Ounce Wood | AD3JEL 3ZLL5 3026060Mallet5.75 "Đen đỏ2.375 "Nhựa / cao su54 oz.16 "Nhựa / cao su€95.60
HALDER SUPERCRAFT 3366040 Đầu vồ có thể thay thế 26 Ounce Hickory | AD3JFG 3ZLP9 3366040Vồ Đòn Chết4.5 "-1 9 / 16 "Nylon26 oz.14.125 "-€74.64
HALDER SUPERCRAFT 3366050 Đầu vồ có thể thay thế 35 Ounce Hickory | AD3JFH 3ZLR1 3366050Vồ Đòn Chết4.75 "-2"Nylon35 oz.14.5 "-€93.87
HALDER SUPERCRAFT 3366060 Đầu vấu có thể thay thế 60 Ounce Hickory | AD3JFJ 3ZLR2 3366060Vồ Đòn Chết5 11 / 16 "-2.375 "Nylon60 oz.14.5 "-€187.83
HALDER SUPERCRAFT 3377030 Đầu vấu có thể thay thế 20 Ounce Steel | AD3JFK 3ZLR3 3377030Vồ Đòn Chết4 5 / 16 "-1.187 "Nylon20 oz.11.375 "-€69.18
HALDER SUPERCRAFT 3377040 Đầu vồ có thể thay thế 30 Ounce Steel | AD3JFL 3ZLR4 3377040Vồ Đòn Chết4.5 "-1 9 / 16 "Nylon30 oz.11.75 "-€81.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3026030 Vồ Đầu Có Thể Thay Thế Gỗ 12 Ounce
€41.53 /đơn vị