Mỡ đa năng Krytox Gpl 206, màu trắng, Ptfe | 35ru51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp ống đa năng KRYTOX GPL 206, 0.8kg | CE7NYK 35RU51

KRYTOX Hộp ống đa năng GPL 206, 0.8kg

Trong kho
Khoản mục: CE7NYK phần: GPL 206Tham chiếu chéo: 35RU51
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
€1,241.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMỡ đa dụng
Dầu nềnTổng hợp
Lớp / LớpNSF H1, Lớp ISO 220
Màutrắng
Kích cỡ thùng0.8kg
Loại Containerđạn
Chất làm đặc mỡPTFE
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.97 độ. F
Mfr. LoạtGPL 206
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.500 độ. F
Bảng thông số sản phẩmkrytox-gpl-103.pdf
Trọng lượng riêng1.89 đến 1.93 ở 75 độ. F
Độ nhớt @ 100C25 cSt
Độ nhớt @ 40C243 cSt

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08

Chi tiết sản phẩm:

  • Hộp dầu đa năng Krytox GPL 206 thích hợp để bôi trơn van, chất bịt kín, vòng bi và vòng chữ O trong các ứng dụng bán dẫn và ô tô
  • Chất làm đặc PTFE mang lại độ nhớt cao của dầu và có thể chịu được áp suất cực lớn trong môi trường nguy hiểm
  • Hoạt động trong nhiệt độ từ 97 đến 500 độ F.
  • An toàn trong môi trường bị oxy hóa và có khả năng tiết kiệm nhựa và chất đàn hồi khỏi bị hư hại

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ thùngLoại ContainerGiá cả
Mỡ đa năng KRYTOX GPL 206, PTFE, Màu trắng, 0.5 oz, NLGI Cấp 2, Xếp hạng NSF H1 Cấp Thực phẩm | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgthùng đựng nước€64.55
Ống mỡ đa năng KRYTOX GPL 206, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 oz.ống€332.78
Ống mỡ đa năng KRYTOX GPL 206, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 oz.ống€117.51
Thùng đựng mỡ đa năng KRYTOX GPL 206, 7kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgthùng đựng nước€11,103.08
Hũ đựng mỡ đa năng KRYTOX GPL 206, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgbình€768.42
Ống mỡ đa năng KRYTOX GPL 206, 0.5 oz., Màu trắng | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 oz.ống€49.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

KRYTOX Hộp ống đa năng GPL 206, 0.8kg
€1,241.31 /đơn vị