Hakko T18-s4 | Đầu hàn hình nón 0.125mm X 14.5mm | 32tw12 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nón hàn HAKKO T18-S4 Hình nón 0.125mm x 14.5mm | AH3LEF 32TW12

HAKKO Mũi hàn T18-S4 Hình côn 0.125mm x 14.5mm

Trong kho
Khoản mục: AH3LEF phần: T18-S4Tham chiếu chéo: 32TW12
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
€14.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Kích thước máy0.125 mm x mm 14.5
KiểuHình nón

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuGiá cả
Đầu hàn HAKKO T15-JD16 Bnt đục 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72 T15-JD161.6 mm x 6 mm x 4.5 mmđục cong€35.83
Đục mũi hàn HAKKO T19-D5 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0 mm x mm 18Đục€26.71
Đầu hàn HAKKO T22-BL2 Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 mm x mm 15Hình nón, Nhiệm vụ nặng€60.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO Mũi hàn T18-S4 Hình côn 0.125mm x 14.5mm
€14.94 /đơn vị