Máy phun rửa áp lực nước lạnh DAYTON
Phong cách | Mô hình | Chiều rộng | Tốc độ dòng | Chiều cao | HP | Chiều dài | Khối lượng tịnh | Áp lực vận hành | Chính sách bảo hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20KC07 | 21 " | 2.4 gpm | 24.5 " | 6.5 | 37 " | 85 lb | 3200 psi | 1 năm | €1,581.90 | |
B | 20KC08 | 22.5 " | 2.8 gpm | 24.5 " | 9 | 40 " | 130 lb | 3600 psi | 1 năm | €2,296.44 | |
B | 20KC09 | 22.5 " | 3.4 gpm | 24.5 " | 13 | 40 " | 142 lb | 4200 psi | 1 năm | €2,423.07 | |
C | 20KC10 | 28 " | 3.7 gpm | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 lb | 3800 psi | 2 năm | €2,782.91 | |
C | 20KC11 | 28 " | 3.4 gpm | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150 lb | 4200 psi | 2 năm | €2,785.66 |
Máy giặt áp lực nước lạnh
Máy phun rửa áp lực Dayton cung cấp các tia nước chính xác để loại bỏ cặn bẩn, bụi bẩn và các vật liệu khác từ vỉa hè, tòa nhà và các thiết bị thương mại khác. Chúng loại bỏ yêu cầu phải chà bề mặt hoặc sử dụng các chất làm sạch. Máy phun rửa áp lực mạnh này cho phép khả năng di chuyển vượt trội so với máy phun điện và cũng có thể được sử dụng để xây tường và các bề mặt khác để sơn. Chọn từ một loạt các vòng đệm này, có sẵn trong các biến thể vật liệu thép không gỉ và thép không gỉ rắn.
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Kẹp chuyển đổi tay cầm ngang
- Điều phối
- Cổng an toàn thang
- Cũi và giường ứng cứu khẩn cấp
- Nâng cáp cho Máy nâng ống tách trà
- Tua vít và Tua vít
- Nhận dạng kiểm soát chính
- Máy móc gia dụng
- Hệ thống liên lạc nội bộ và loa
- Máy căng và Máy siết
- TRIPP LITE PDU với công tắc chuyển tự động
- GRAINGER Bộ điều hợp khóa Luer
- E JAMES & CO Ống Santopren
- MASTER APPLIANCE Mẹo không khí nóng
- MARTIN SPROCKET AB kết hợp côn Bushed 1 rãnh cổ phiếu thông thường
- PACIFIC HANDY CUTTER Đơn vị xử lý lưỡi
- CHIEF Bơm PTO thủy lực
- MCR SAFETY Bánh răng mưa phản quang Luminator
- TSUBAKI Bìa dòng BS
- BROWNING Ròng rọc đai kẹp dòng 5V có ống lót côn chia đôi, 2 rãnh