Hakko T15-jd16 | Mũi hàn Bnt đục 1.6mm X 6mm X 4.5mm | 32tv72 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu hàn HAKKO T15-JD16 Bnt đục 1.6mm x 6mm x 4.5mm | AG3BWF 32TV72

HAKKO Mũi hàn T15-JD16 Mũi đục Bnt 1.6mm x 6mm x 4.5mm

Trong kho
Khoản mục: AG3BWF phần: T15-JD16Tham chiếu chéo: 32TV72
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
€35.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo hàn
Kích thước máy1.6 mm x 6 mm x 4.5 mm
Kiểuđục cong

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.64
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8515904000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyKiểuGiá cả
Đục mũi hàn HAKKO T19-D5 5.0mm x 18mm | AG3BYF 32TW16 T19-D55.0 mm x mm 18Đục€26.71
Đầu hàn HAKKO T22-BL2 Heavy Duty 0.5mmx15mm | AG3BYG 32TW17 T22-BL20.5 mm x mm 15Hình nón, Nhiệm vụ nặng€60.09
Nón hàn HAKKO T18-S4 Hình nón 0.125mm x 14.5mm | AH3LEF 32TW12 T18-S40.125 mm x mm 14.5Hình nón€14.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

HAKKO Mũi hàn T15-JD16 Mũi đục Bnt 1.6mm x 6mm x 4.5mm
€35.83 /đơn vị