Guardair U80lj006aa3 | Súng Hơi, 120 Psi, Chiều Dài 13 Inch, 1.9 Lbf, 40 Scfm | 3mlx9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR U80LJ006AA3, 120 Psi, Chiều dài 13 inch, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQG 3MLX9

GUARDAIR Súng hơi U80LJ006AA3, 120 Psi, Chiều dài 13 inch, 1.9 Lbf, 40 Scfm

Trong kho
Mục: AD2BQG phần: U80LJ006AA3Tham chiếu chéo: 3MLX9
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
€48.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí40 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màumàu xám
Kích thước phần mở rộng6"
Kích thước đầu vào3/8 "(F) NPT
Tối đa dBA97
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleWhisper Jet (R)
Chiều dài vòi phun1-1 / 2 "
Kích thước ổ cắm3/4 "(F) NPT
Đầu ra1.9 lbf
Chiều dài tổng thể13 "
Cò súngĐòn bẩy dài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR U75LJ006AA3, Chiều dài 13 inch, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm | AD2BNP 3MLP9 U75LJ006AA349 scfm1043/4 đến 32 "(F) NPT2.8 lbf13 "€45.83
Súng hơi GUARDAIR U75LJ060AA3, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, Chiều dài 67 inch | AD2BNY 3MLT3 U75LJ060AA349 scfm1043/4 đến 32 "(F) NPT2.8 lbf67 "€60.38
Súng hơi GUARDAIR U80LJ060AA3, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, Dài 67 Inch | AD2BQT 3MLZ3 U80LJ060AA340 scfm973/4 "(F) NPT1.9 lbf67 "€62.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi U80LJ006AA3, 120 Psi, Chiều dài 13 inch, 1.9 Lbf, 40 Scfm
€48.20 /đơn vị