GUARDAIR Súng hơi U75LJ072AA3, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 79 inch, 49 Scfm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng hơi |
Tiêu thụ không khí | 49 scfm |
Vật liệu cơ thể | Nhôm |
Phong cách cơ thể | Pistol Grip |
Màu | cơ rôm |
Kích thước phần mở rộng | 72 " |
Kích thước đầu vào | 3/8 "(F) NPT |
Tối đa dBA | 104 |
Tối đa Áp suất đầu vào | 120 psi |
Nozzle | venturi |
Chiều dài vòi phun | 2" |
Kích thước ổ cắm | 3/4 đến 32 "(F) NPT |
Đầu ra | 2.8 lbf |
Chiều dài tổng thể | 79 " |
Cò súng | Lever |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 8424209000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
U75LJ018AA2 | cơ rôm | 25 " | €49.07 | ||
U75LJ072AA2 | màu xám | 79 " | €63.61 | RFQ
| |
U75LJ012AA3 | cơ rôm | 19 " | €47.44 | ||
U75LJ018AA3 | màu xám | 25 " | €49.07 | ||
U75LJ024AA3 | màu xám | 32 " | €50.68 | ||
U75LJ036AA3 | màu xám | 43 " | €53.90 | ||
U75LJ048AA3 | màu xám | 55 " | €57.14 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.