vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR U75LJ012AA3, 120 Psi, 49 Scfm, Dài 19 Inch | AD2BNQ 3MLR2

GUARDAIR Súng hơi U75LJ012AA3, 120 Psi, 49 Scfm, Chiều dài 19 inch

Trong kho
Mục: AD2BNQ phần: U75LJ012AA3Tham chiếu chéo: 3MLR2
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
€47.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí49 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng12 "
Kích thước đầu vào3/8 "(F) NPT
Tối đa dBA104
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun2"
Kích thước ổ cắm3/4 đến 32 "(F) NPT
Đầu ra2.8 lbf
Chiều dài tổng thể19 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)48.51
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR U75LJ018AA2, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 25 inch, 49 Scfm | AD2BNL 3MLP3 U75LJ018AA2cơ rôm25 "€49.07
Súng hơi GUARDAIR U75LJ072AA2, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, Dài 79 Inch | AD2BNN 3MLP7 U75LJ072AA2màu xám79 "€63.61
RFQ
Súng hơi GUARDAIR U75LJ018AA3, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, Dài 25 Inch | AD2BNR 3MLR4 U75LJ018AA3màu xám25 "€49.07
Súng hơi GUARDAIR U75LJ024AA3, 120 Psi, 49 Scfm, Dài 32 Inch | AD2BNT 3MLR6 U75LJ024AA3màu xám32 "€50.68
Súng hơi GUARDAIR U75LJ036AA3, 120 Psi, 49 Scfm, Dài 43 Inch | AD2BNU 3MLR8 U75LJ036AA3màu xám43 "€53.90
Súng hơi GUARDAIR U75LJ048AA3, 120 Psi, 49 Scfm, Dài 55 Inch | AD2BNW 3MLT1 U75LJ048AA3màu xám55 "€57.14
Súng hơi GUARDAIR U75LJ072AA3, 120 Psi, 2.8 Lbf, Chiều dài 79 inch, 49 Scfm | AD2BPA 3MLT5 U75LJ072AA3cơ rôm79 "€63.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi U75LJ012AA3, 120 Psi, 49 Scfm, Chiều dài 19 inch
€47.44 /đơn vị