Guardair Lzr650024aa | Súng Hơi, Màu Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Chiều Dài 29 Inch | 3apz6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR LZR650024AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Dài 29 Inch | AC8JLF 3APZ6

GUARDAIR Súng hơi LZR650024AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Chiều dài 29 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8JLF phần: LZR650024AATham chiếu chéo: 3APZ6
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
€34.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí15 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm đúc
Phong cách cơ thểPistol Grip
Màumàu xám
Kích thước phần mở rộng24 "
Kích thước đầu vào1/4 "(F) NPT
Tối đa dBA101
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzleventuri
Chiều dài vòi phun2"
Kích thước ổ cắm1/8 "(F) NPT
Đầu ra1.1 lbf
Chiều dài tổng thể29 "
Cò súngLever
UPC690773023148

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)78.99
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR LZR650006AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Dài 11 Inch | AC8JLC 3APZ3 LZR650006AA15 scfm1.1 lbf11 "€31.69
Súng hơi GUARDAIR LZR650012AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Dài 17 Inch | AC8JLD 3APZ4 LZR650012AA15 scfm1.1 lbf17 "€32.60
Súng hơi GUARDAIR LZR650018AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Dài 23 Inch | AC8JLE 3APZ5 LZR650018AA15 scfm1.1 lbf23 "€33.32
Súng hơi GUARDAIR LZR650036AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Dài 41 Inch | AC8JLG 3APZ7 LZR650036AA15 scfm1.1 lbf41 "€35.63
Súng hơi GUARDAIR LZR650048AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Dài 53 Inch | AC8JLH 3APZ8 LZR650048AA15 scfm1.1 lbf53 "€37.23
Súng hơi GUARDAIR LZR650060AA, Xám, 120 Psi, 13 Scfm, Dài 65 Inch | AC8JLJ 3APZ9 LZR650060AA13 scfm1.1 lbf65 "€38.85
Súng hơi GUARDAIR LZR650072AA, Xám, 120 Psi, 13 Scfm, Dài 77 Inch | AC8JLR 3ARA1 LZR650072AA13 scfm0.9 lbf77 "€40.43
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi LZR650024AA, Xám, 120 Psi, 15 Scfm, Chiều dài 29 inch
€34.04 /đơn vị