GUARDAIR LT3000 Air Gun Chrome, 120 Psi, 58 Inch Length, 330 Scfm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Súng hơi |
Tiêu thụ không khí | 330 scfm |
Vật liệu cơ thể | Nhôm và sợi thủy tinh |
Phong cách cơ thể | Pistol Grip |
Màu | cơ rôm |
Kích thước phần mở rộng | 48 " |
Kích thước đầu vào | 3/4 "(F) NPT |
Tối đa dBA | 128 |
Tối đa Áp suất đầu vào | 120 psi |
Nozzle | siêu âm |
Kích thước ổ cắm | 1/2 "(F) NPT |
Đầu ra | 330 psi |
Chiều dài tổng thể | 58 " |
Cò súng | Kích hoạt đơn |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 210.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.99 |
Mã HS | 8424209000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tiêu thụ không khí | Vật liệu cơ thể | Màu | Kích thước đầu vào | Tối đa dBA | Đầu ra | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYD024SSA | 140 scfm | Nhôm | Kim loại và cam | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 lbf | 35.625 " | €491.46 | ||
HYD036SSA | 141 scfm | Nhôm | Kim loại và cam | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 lbf | 47.625 " | €491.46 | ||
HYD048SS375 | 141 scfm | Nhôm | Kim loại và cam | 3/8 "(F) NPT | 99 | 13.5 lbf | 60.25 " | €491.46 | ||
HYD048SS500 | 141 scfm | Nhôm | Kim loại và cam | 1/2 "(F) NPT | 99 | 13.5 lbf | 60.25 " | €491.46 | ||
HYD048SSA | 140 scfm | Nhôm | Kim loại và cam | 3/4 "(F) NPT | 99 | 13.5 lbf | 60.25 " | €491.46 | ||
HT130 | 150 scfm | Nhôm và sợi thủy tinh | cơ rôm | 3/4 "(F) NPT | 121 | 185 psi | 58 " | €2,068.46 | ||
HT138 | 225 scfm | Nhôm và sợi thủy tinh | cơ rôm | 3/4 "(F) NPT | 124 | 225 psi | 58 " | €2,145.28 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.