Guardair Hyd024ssa | Súng Hơi, 120 Psi, Chiều Dài 35-5/8 Inch, 140 Scfm | 19a825 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng Hơi GUARDAIR HYD024SSA, 120 Psi, Chiều dài 35-5/8 Inch, 140 Scfm | AA8LDP 19A825

GUARDAIR Súng hơi HYD024SSA, 120 Psi, Chiều dài 35-5/8 inch, 140 Scfm

Trong kho
Khoản mục: AA8LDP phần: HYD024SSATham chiếu chéo: 19A825
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
€491.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí140 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểPistol Grip
MàuKim loại và cam
Kích thước phần mở rộng24 "
Kích thước đầu vào3/4 "(F) NPT
Tối đa dBA99
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
Nozzlethủy lực
Chiều dài vòi phun3"
Kích thước ổ cắm1/2 "(F) NPT
Đầu ra13.5 lbf
Chiều dài tổng thể35.625 "
Cò súngKích hoạt đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)94.23
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểMàuKích thước đầu vàoTối đa dBAĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng Hơi GUARDAIR HYD036SSA, 120 Psi, Chiều dài 47-5/8 Inch, 141 Scfm | AA8LDQ 19A826 HYD036SSA141 scfmNhômKim loại và cam3/4 "(F) NPT9913.5 lbf47.625 "€491.46
Súng hơi GUARDAIR HYD048SS375, 120 Psi, Chiều dài 60-1/4 Inch, 141 Scfm | AA8LFC 19A860 HYD048SS375141 scfmNhômKim loại và cam3/8 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€491.46
Súng hơi GUARDAIR HYD048SS500, 120 Psi, 141 Scfm, Chiều dài 60-1/4 Inch | AA8LFD 19A861 HYD048SS500141 scfmNhômKim loại và cam1/2 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€491.46
Súng hơi GUARDAIR HYD048SSA, 120 Psi, 140 Scfm, Chiều dài 60-1/4 Inch | AA8LFE 19A862 HYD048SSA140 scfmNhômKim loại và cam3/4 "(F) NPT9913.5 lbf60.25 "€491.46
Súng hơi GUARDAIR HT130 Chrome, 120 Psi, Chiều dài 58 inch, 185 Scfm | AE4CHR 5JEL8 HT130150 scfmNhôm và sợi thủy tinhcơ rôm3/4 "(F) NPT121185 psi58 "€2,068.46
Súng hơi GUARDAIR HT138 Chrome, 120 Psi, Chiều dài 58 inch, 225 Scfm | AE4CHT 5JEL9 HT138225 scfmNhôm và sợi thủy tinhcơ rôm3/4 "(F) NPT124225 psi58 "€2,145.28
Súng hơi GUARDAIR LT3000 Chrome, 120 Psi, Chiều dài 58 inch, 330 Scfm | AE4CHU 5JEM1 LT3000330 scfmNhôm và sợi thủy tinhcơ rôm3/4 "(F) NPT128330 psi58 "€3,862.95
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi HYD024SSA, 120 Psi, Chiều dài 35-5/8 inch, 140 Scfm
€491.46 /đơn vị