Guardair Inf5048aqf | Súng Hơi, Chrome, 120 Psi, 130 Scfm, Chiều Dài 58 Inch | 5gaw5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Súng hơi GUARDAIR INF5048AQF, Chrome, 120 Psi, 130 Scfm, Chiều dài 58 inch | AE3UNH 5GAW5

GUARDAIR Súng hơi INF5048AQF, Chrome, 120 Psi, 130 Scfm, Chiều dài 58 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3UNH phần: INF5048AQFTham chiếu chéo: 5GAW5

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€417.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng hơi
Tiêu thụ không khí130 scfm
Vật liệu cơ thểNhôm
Phong cách cơ thểTrong dòng
Màucơ rôm
Kích thước phần mở rộng48 "
Kích thước đầu vào3/4 "(F) NPT
Tối đa dBA101
Tối đa Áp suất đầu vào120 psi
NozzleYên tĩnh
Kích thước ổ cắm1/2 "(F) NPT
Đầu ra185 psi
Chiều dài tổng thể58 "
Cò súngLever

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)140.97
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8424209000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíVật liệu cơ thểMàuTối đa dBAKích thước ổ cắmĐầu raChiều dài tổng thểGiá cả
Súng hơi GUARDAIR INF5024AA, 120 Psi, 185 Scfm, 12 Lbf, Chiều dài 34 Inch | AA9CTA 1CJF7 INF5024AA185 scfmNhômcơ rôm1211/2 "(F) NPT12 lbf34 "€273.27
Súng hơi GUARDAIR INF5048AA, 120 Psi, Chiều dài 58 inch, 185 Scfm | AA9CTB 1CJF8 INF5048AA185 scfmNhômĐen và Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "€283.92
Súng hơi GUARDAIR INF5072AA, 120 Psi, 185 Scfm, Chiều dài 82 inch, 12 Lbf | AA9CTC 1CJF9 INF5072AA185 scfmNhômĐen và Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "€294.58
RFQ
Súng hơi GUARDAIR INF5024SS, 12 Lbf, 120 Psi, 185 Scfm, Dài 34 Inch | AA9CTD 1CJG1 THÔNG TIN 5024SS185 scfmThépcơ rôm1213/4 "(F) NPT12 lbf34 "€359.91
Súng hơi GUARDAIR INF5048SS, 120 Psi, 185 Scfm, Dài 58 Inch | AA9CTE 1CJG2 THÔNG TIN 5048SS185 scfmThépĐen và Chrome1213/4 "(F) NPT12 lbf58 "€381.22
Súng hơi GUARDAIR INF5072SS, 120 Psi, 12 Lbf, 185 Scfm, Dài 82 Inch | AA9CTF 1CJG3 THÔNG TIN 5072SS185 scfmThépcơ rôm1213/4 "(F) NPT12 lbf82 "€402.55
RFQ
Súng hơi GUARDAIR INF5036AA, Đen, 120 Psi, Dài 46 Inch, 12 Lbf | AE3UMW 5GAV4 INF5036AA185 scfmNhômĐen1211/2 "(F) NPT12 lbf46 "€278.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GUARDAIR Súng hơi INF5048AQF, Chrome, 120 Psi, 130 Scfm, Chiều dài 58 inch
€417.22 /đơn vị